Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 5380-50-2 putkiharja vihreä jäykkä polypropeeni 2 x 5-3 / 4 tuumaa | AC7WUR 38Y542

REMCO 5380-50-2 putkiharja vihreä jäykkä polypropeeni 2 x 5-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7WUR Malli: 5380-50-2Ristiviite: 38Y542

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja ilman kahvaa
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus5.25 "
Harjan leveys2"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäVihreä
Kokonaispituus5.75 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 5380-50-3 putkiharja sininen jäykkä polypropeeni 2 x 5-3 / 4 tuumaa | AC7WUT 38Y543 5380-50-3sininensininen€40.10
REMCO 5380-50-4 putkiharja punainen jäykkä polypropeeni 2 x 5-3 / 4 tuumaa | AC7WUU 38Y544 5380-50-4punainenpunainen€40.10
REMCO 5380-50-5 putkiharja valkoinen jäykkä polypropeeni 2 x 5-3 / 4 tuumaa | AC7WUV 38Y545 5380-50-5ValkoinenValkoinen€40.10
REMCO 5380-50-6 Putkiharja Keltainen jäykkä polypropeeni 2 x 5-3/4 tuumaa | AC7WUW 38Y546 5380-50-6KeltainenKeltainen€40.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 5380-50-2 putkiharja vihreä jäykkä polypropeeni 2 x 5-3/4 tuumaa
€40.10 / yksikkö