Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 53753 Putkiharja Sininen jäykkä polypropeeni 3/8 x 19-5/8 In | AC7WTQ 38Y518

REMCO 53753 Putkiharja Sininen jäykkä polypropeeni, 3/8 x 19-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7WTQ Malli: 53753Ristiviite: 38Y518
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
€13.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus6"
Harjan leveys3 / 8 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäsininen
kahvan pituus14 "
Kahva materiaaliPolypropeeni, ruostumaton teräs
Kokonaispituus19.625 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 53752 putkiharja vihreä jäykkä polypropeeni 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTP 38Y517 53752VihreäVihreä€13.87
REMCO 53754 Putkiharja Punainen jäykkä polypropeeni 3/8 x 19-5/8 In | AC7WTR 38Y519 53754punainenpunainen€13.87
REMCO 53755 putkiharja valkoinen jäykkä polypropeeni 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTT 38Y520 53755ValkoinenValkoinen€13.87
REMCO 53756 putkiharja keltainen jäykkä polypropeeni 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTU 38Y521 53756KeltainenKeltainen€13.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 53753 Putkiharja Sininen jäykkä polypropeeni, 3/8 x 19-5/8 tuumaa
€13.87 / yksikkö