Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 41845 Käsien suojaharja 1/2 tuuman musta 2 tuuman leikkaus | AC7WTH 38Y493

REMCO 41845 Käsisuojaharja 1/2 tuuman musta 2 tuuman viimeistely

Varastossa
Tuote: AC7WTH Malli: 41845Ristiviite: 38Y493

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiharja
HaponkestäväKyllä
Lohkon koko1 / 2 "
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus20 "
Harjan leveys1 / 2 "
FDA-yhteensopivaKyllä
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus4.75 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus20 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 41845 Käsisuojaharja 1/2 tuuman musta 2 tuuman viimeistely
€42.58 / yksikkö