Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 38906 käsinpuhdistusharja keltainen jäykkä polypropeeni 3 x 8 tuumaa | AC7WYQ 38Y659

REMCO 38906 käsien kuorintaharja keltainen jäykkä polypropeeni, 3 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7WYQ Malli: 38906Ristiviite: 38Y659

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipesuharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus8"
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus7.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus8"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäeräHinta
REMCO 38902 käsinpuhdistusharja vihreä jäykkä polypropeeni 3 x 8 tuumaa | AC7WYL 38Y655 38902VihreäVihreäKäsipesuharja€31.22
REMCO 38903 käsinpuhdistusharja sininen jäykkä polypropeeni 3 x 8 tuumaa | AC7WYM 38Y656 38903sininensininenKäsipesuharja€31.22
REMCO 38904 käsikäyttöinen harja punainen jäykkä polypropeeni 3 x 8 tuumaa | AC7WYN 38Y657 38904punainenpunainenKäsipesuharja€31.22
REMCO 38905 käsikuurausharja Valkoinen jäykkä polypropeeni 3 x 8 tuumaa | AC7WYP 38Y658 38905ValkoinenValkoinenKäsipesuharja€31.22
REMCO 38907 käsinpuhdistusharja oranssi jäykkä polypropeeni 3 x 8 | AC7WYR 38Y660 38907OranssiOranssiKäsipesuharja€31.22
REMCO 38908 käsinpuhdistusharja violetti jäykkä polypropeeni 3 x 8 | AC7WYT 38Y661 38908ViolettiViolettiKäsipesuharja€31.22
REMCO 38909 käsinpuhdistusharja musta jäykkä polypropeeni 3 x 8 tuumaa | AC7WYU 38Y662 38909MustaMustaKäsipesuharja€31.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 38906 käsien kuorintaharja keltainen jäykkä polypropeeni, 3 x 8 tuumaa
€31.22 / yksikkö