REMCO 31783/6053 Työntöharja, jossa kahva polypropeeniharjakset / lohko | AD3GUB 3ZDX8

REMCO 31783/6053 Työntöharja kahvalla Polypropeeniharjakset/lohko

Varastossa
Tuote: AD3GUB Malli: 31783/6053Ristiviite: 3ZDX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta kahvalla
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalipolypropeeni
Lohkon koko2 "x 16"
Harjaksen värisininen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Luuta sovellusMikä tahansa pinta
Luudan liitäntätyyppiEurooppalainen lanka
Luuta luokkaKevyiden
Luudan kahvan halkaisija1 5 / 16 "
Luudan kahvan pituus53 "
Luuta kahvan materiaaliLasikuitu
Luuta kahvan kärjen materiaalipolypropeeni
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Käsittele väriäValkoinen
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 31783/6053 Työntöharja kahvalla Polypropeeniharjakset/lohko
€102.07 / yksikkö