Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29753 Pidennettävä kahva alumiinisininen 64 - 115 tuumaa | AF4LZW 9ANU2

REMCO 29753 Jatkettava kahva alumiinisininen, pituus 64 - 115 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4LZW Malli: 29753Ristiviite: 9ANU2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava kahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
Värisininen
Pituus64 "- 115"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 29759 Laajennettava kahva Alumiini Musta 64-115 tuuman pituus | AE4VWL 5NAH2 29759Musta€111.05
REMCO 29754 Laajennettava kahva Alumiini Punainen 64-115 tuumaa Pituus | AF3WGH 8DNG5 29754punainen€111.05
REMCO 29756 Laajennettava kahva Alumiini Keltainen 64-115 tuumaa Pituus | AF3WQK 8DR48 29756Keltainen€111.05
REMCO 29755 Laajennettava kahva Alumiini Valkoinen 64-115 tuumaa Pituus | AF4EHG 8TP83 29755Valkoinen€111.05
REMCO 29752 jatkettava kahva alumiinivihreä 64 - 115 tuuman pituus | AF4ZLT 9T260 29752Vihreä€111.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29753 Jatkettava kahva alumiinisininen, pituus 64 - 115 tuumaa
€111.05 / yksikkö