Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29346 minikahva 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tuuman polypropeenikeltainen AC7WRC 38Y455

REMCO 29346 Minikahva 1-1/4 x 6-1/2 tuumaa polypropeenikeltainen

Varastossa
Tuote: AC7WRC Malli: 29346Ristiviite: 38Y455

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini kahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriKeltainen
Pituus6.5 "
Materiaalipolypropeeni
Kärjen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 29342 minikahva 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tuuman polypropeenivihreä | AC7WQY 38Y451 29342Vihreä€13.57
REMCO 29343 minikahva 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tuuman polypropeenisininen | AC7WQZ 38Y452 29343sininen€13.57
REMCO 29344 Mini kahva 1-1/4 x 6-1/2 tuumaa polypropeeni punainen | AC7WRA 38Y453 29344punainen€13.57
REMCO 29345 Mini kahva 1-1/4 x 6-1/2 tuumaa polypropeeni valkoinen | AC7WRB 38Y454 29345Valkoinen€13.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29346 Minikahva 1-1/4 x 6-1/2 tuumaa polypropeenikeltainen
€13.57 / yksikkö