Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REICHERT 13940016 Digitaalisen refraktometrin tarkkuus 5 astetta Fahrenheit | AA7MAR 16D203

REICHERT 13940016 digitaalisen refraktometrin tarkkuus 5 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AA7MAR Malli: 13940016Ristiviite: 16D203
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
€659.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen refraktometri
tarkkuus5.0 astetta F
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
ToimintoDot3- ja Dot4-jarruneste
Korkeus1.06
Pituus3.9
alue250 - 500 ° F DOT3, 250 - 570 ° F DOT3 HT, 257 - 527 ° F DOT4, 302 - 527 ° F DOT4 Plus
päätöslauselma5.0 astetta F
TyyppiAutomaattinen digitaalinen
Leveys2.13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9027504015
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusToimintoaluepäätöslauselmaHinta
REICHERT 13940013 Digitaalisen refraktometrin tarkkuus 0.1 | AA7MAN 16D199 139400130.1Dieselin pakokaasuneste, joka tunnetaan nimellä Def / Adblue / Arla / Aus320.0-50.0 Dieselin pakokaasuneste (urea)0.1€656.91
REICHERT 13940014 Digitaalisen refraktometrin tarkkuus 0.5 astetta AA7MAP 16D201 139400140.5 ° F glykoli, 0.003 SG -akun elektrolyytti, 2 ° F Winshield -nesteEtyleeniglykolin jäätymispiste, propyleeniglykolin jäätymispiste, akun elektrolyytti Sg, tuulilasinpesunesteen jäätymispiste32 ° C - -70 ° F Etyleeniglykoli, 32 ° C - -60 ° F Propyleeniglykoli, 1.000 1.463-32 65 Akun elektrolyytti SG, XNUMX ° C - -XNUMX ° F Tuulilasineste0.5 ° F glykoli, 0.003 SG -akun elektrolyytti, 2 ° F tuulilasineste€704.64
REICHERT 13940015 Digitaalisen refraktometrin tarkkuus 0.3 astetta | AA7MAQ 16D202 139400150.3 ° C glykolia, 0.003 SG -akun elektrolyytti, 1 ° C tuulilasinesteEtyleeniglykolin jäätymispiste, propyleeniglykolin jäätymispiste, akun elektrolyytti Sg, tuulilasinpesunesteen jäätymispiste0 ° C - -57 ° C Etyleeniglykoli, 0 ° C - -51 ° C Propyleeniglykoli, 1.000 1.463-0 54 Akun elektrolyytti SG, XNUMX ° C - -XNUMX ° C Tuulilasinpesuneste0.3 ° C glykolia, 0.003 SG -akun elektrolyytti, 1 ° C tuulilasineste€733.36
REICHERT 13940017 Digitaalisen refraktometrin tarkkuus 5 astetta | AA7MAT 16D204 139400175.0 ° CDot3- ja Dot4-jarruneste121 - 260 ° C DOT3, 121 - 299 ° C DOT3 HT, 125 - 275 ° C DOT4, 150 - 275 ° C DOT 4 Plus5.0 ° C€656.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REICHERT 13940016 digitaalisen refraktometrin tarkkuus 5 Fahrenheit-astetta
€659.78 / yksikkö