Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REICHERT 13940000 Refraktometrialue 0.0-62.0 prosenttia | AF3ZHL 8GUP3

REICHERT 13940000 Refraktometrin alue 0.0-62.0 prosenttia

Varastossa
Tuote: AF3ZHL Malli: 13940000Ristiviite: 8GUP3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€810.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen refraktometri
tarkkuus+ /-0.2%
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
ToimintoMaatalous, juoma, olut, ruoka, teollisuus, viini
alue0.0-62.0% 1.3330-1.4465
päätöslauselma0.1% 0.0001
TyyppiBrix Rl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9027504015
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusToimintoeräaluepäätöslauselmaTyyppiHinta
REICHERT 13754000 Refraktometrin alue 0-30 prosenttia | AF3QQD 8AZF1 137540000.1, 0.0001Ruoka ja juoma, kemikaalit, lääkkeet, teolliset leikkausnesteetAnaloginen refraktometri, raskas0-30% Brix1.3330-1.3860Teollisuuden nesteet€411.81
REICHERT 137531LO Refraktometrialue 0-50 Brix | AF4FGV 8URH7 137531 LO0.25 BrixJuomat, mehut, elintarvikkeiden makeutusaineetAnaloginen refraktometri, erittäin tarkka0-50Brix1.3330-1.4200BRIX€404.33
REICHERT 137533LO Refraktometrin alue 50-90 Brix | AF4RRM 9HR18 137533 LO0.2 BrixJuomat, mehut, elintarvikkeiden makeutusaineetAnaloginen refraktometri, erittäin tarkka50-90Brix1.4201-1.5177BRIX€428.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REICHERT 13940000 Refraktometrin alue 0.0-62.0 prosenttia
€810.92 / yksikkö