Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REICHERT 137531LO Refraktometrialue 0-50 Brix | AF4FGV 8URH7

REICHERT 137531LO Refraktometrin alue 0 - 50 Brixiä

Varastossa
Tuote: AF4FGV Malli: 137531LORistiviite: 8URH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri, erittäin tarkka
tarkkuus0.25 Brix
Automaattinen lämpötilakorjausY
ToimintoJuomat, mehut, elintarvikkeiden makeutusaineet
alue0-50Brix
päätöslauselma1.3330-1.4200
TyyppiBRIX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9027508015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusToimintoeräaluepäätöslauselmaTyyppiHinta
REICHERT 13754000 Refraktometrin alue 0-30 prosenttia | AF3QQD 8AZF1 137540000.1, 0.0001Ruoka ja juoma, kemikaalit, lääkkeet, teolliset leikkausnesteetAnaloginen refraktometri, raskas0-30% Brix1.3330-1.3860Teollisuuden nesteet€371.33
REICHERT 13940000 Refraktometrialue 0.0-62.0 prosenttia | AF3ZHL 8GUP3 13940000+ /-0.2%Maatalous, juoma, olut, ruoka, teollisuus, viiniDigitaalinen refraktometri0.0-62.0% 1.3330-1.44650.1% 0.0001Brix Rl€731.21
REICHERT 137533LO Refraktometrin alue 50-90 Brix | AF4RRM 9HR18 137533 LO0.2 BrixJuomat, mehut, elintarvikkeiden makeutusaineetAnaloginen refraktometri, erittäin tarkka50-90Brix1.4201-1.5177BRIX€385.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REICHERT 137531LO Refraktometrin alue 0 - 50 Brixiä
€364.59 / yksikkö