Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 04600AAS Pyöreä kierre, Rd Adj, High Speed ​​Steel, Oikea, M8X1 Kierrekoko | CT8WFT 60HL54

REGAL 04600AAS Round Thread Cutting Die, Rd Adj, High Speed Steel, Right Hand, M8X1 Thread Size

Varastossa
Tuote: CT8WFT Model: 04600AASRistiviite: 60HL54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0616
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REGAL 046006AS Pyöreäkierteinen katkaisutyökalu, Adj, pikateräs, oikeakätinen | CT8WFN 60HL53 046006AS€58.22
REGAL 046005AS Pyöreä kierre, Adj, High Speed ​​Steel, Oikea, M3X0.50 Kierrekoko | CT8WFP 60HL52 046005AS€58.22
REGAL 046009AS Pyöreä kierre, Adj, High Speed ​​Steel, Oikea, M5X0.80 Kierrekoko | CT8WFQ 60HL51 046009AS€58.22
REGAL 045804AS Pyöreä langankatkaisu, vasen, M12X1.75 kierrekoko, 38.00 mm ulkohalkaisija | CT8WFR 60HL50 045804AS€292.75
REGAL 045764AS Pyöreän kierteen katkaisutyökalu, vasen, M5X0.80 kierrekoko, 25.40 mm ulkohalkaisija | CT8WFU 60HL49 045764AS€219.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 04600AAS Round Thread Cutting Die, Rd Adj, High Speed Steel, Right Hand, M8X1 Thread Size
€58.22 / yksikkö