REFLEXITE 19718 Heijastinnauha W 6 tuuman lime | AE9UEZ 6MGC1

REFLEXITE 19718 Heijastinnauha W 6 tuumaa lime

Varastossa
Tuote: AE9UEZ Malli: 19718Ristiviite: 6MGC1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus112 oz. / Tuumaa
VäriLoisteputki
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri/Vinyyli
Pakkaustyyppirulla
Suorituskyky Temp.150
Paksuus20 milj.
TyyppiHälytysajoneuvo
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriMateriaaliPaksuusTyyppiLeveysHinta
REFLEXITE 19160 Heijastinnauha W 2 tuumaa valkoinen / punainen | AE9UEH 6MFZ1 1916080 oz. / Tuumaa11 "valkoinen / 7" punainenPolyesteri7 milj.Kuorma-auto ja perävaunu2"€125.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 19718 Heijastinnauha W 6 tuumaa lime
€770.42 / yksikkö