REFLEXITE 18651 Heijastinnauha W 1 tuumaa valkoinen | AE9YAR 6NGC5

REFLEXITE 18651 Heijastinnauha W 1 tuuman valkoinen

Varastossa
Tuote: AE9YAR Malli: 18651Ristiviite: 6NGC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä10 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
VäriValkoinen
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Suorituskyky Temp.175
Paksuus8 milj.
TyyppiHälytysajoneuvo
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
REFLEXITE 18642 Heijastinnauha W 1 tuumaa punainen | AE9YAP 6NGC3 18642punainen1"€166.87
REFLEXITE 18644 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen | AE9YAQ 6NGC4 18644punainen2"€288.96
REFLEXITE 18653 Heijastinnauha W 2 tuumaa valkoinen | AE9YAT 6NGC6 18653Valkoinen2"€240.50
REFLEXITE 18656 Heijastinnauha W 1 tuumaa keltainen | AE9YAU 6NGC7 18656Keltainen1"€131.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18651 Heijastinnauha W 1 tuuman valkoinen
€155.10 / yksikkö