Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 145-2054 FT heijastava teippi 2 x 100 jaardia | AC9TCM 3JTN3

REFLEXITE 145-2054 FT heijastava vaateteippi 2 x 100 jaardi

Varastossa
Tuote: AC9TCM Malli: 145-2054 FTRistiviite: 3JTN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärulla
Värilime Green
AsennustapaOmmeltava
Pituus300ft.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
REFLEXITE 144-1554 FT heijastava vaateteippi 1.375 x 100 Yard | AC9RYE 3JRJ6 144-1554 FTValkoinen300ft.1.38 "€226.59
REFLEXITE 145-1554 FT heijastava teippi 2 x 100 jaardia | AC9RYF 3JRJ7 145-1554 FTValkoinen300ft.2"€272.77
REFLEXITE 144-2054 FT heijastava vaateteippi 1.375 x 100 Yard | AC9TCL 3JTN2 144-2054 FTlime Green300ft.1.38 "€226.59
REFLEXITE 145-2054-025F Heijastava teippi 2 x 8.33 metriä | AD3BJL 3XPG4 145-2054-025Flime Green25ft.2"€60.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 145-2054 FT heijastava vaateteippi 2 x 100 jaardi
€272.77 / yksikkö