Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 8040900 vastaanottimen kiinnitys Clevis 2 x 2 tuuman varsi | AF2YJP 6ZAR0

REESE 8040900 Vastaanotinkiinnike Clevis 2 x 2 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AF2YJP Malli: 8040900Ristiviite: 6ZAR0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanotin Mount Clevis
Kapasiteetti GVW6000 paunaa
luokkaIII, IV
Varren koko2 "X 2"
Koko2 x 2 "
Kielen kapasiteetti (paunaa)600 LB
Tyyppi (luokka)III / IV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 8040900 Vastaanotinkiinnike Clevis 2 x 2 tuuman varsi
€134.51 / yksikkö