Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 78118 7-suuntainen terä 4 tai 5-litteiseen sovittimeen | AB6HYJ 21T096

REESE 78118 7-suuntainen 4- tai 5-tasainen sovitin

Varastossa
Tuote: AB6HYJ Malli: 78118Ristiviite: 21T096

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä7-tieinen terä 4 tai 5-litteään adapteriin
MateriaaliRaskas ulkomuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REESE 78119 7-suuntainen terä 4 tai 5-litteiseen adapteriin | AB6HYK 21T097 78119€38.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 78118 7-suuntainen 4- tai 5-tasainen sovitin
€36.17 / yksikkö