Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7468642 Käämitelty sovitin 7-suuntainen terä 4-tasaiselle | AC4GJM 2ZPX6

REESE 7468642 Kierreadapteri 7-suuntainen terä 4-tasaiseen

Varastossa
Tuote: AC4GJM Malli: 7468642Ristiviite: 2ZPX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty sovitin
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliMuovi
Tyyppi7-suuntainen terä 4-tasaiseksi
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7468642 Kierreadapteri 7-suuntainen terä 4-tasaiseen
€70.82 / yksikkö