Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7443942 Dodgen jarrunsäätimen sovitinsarja | AC8TMY 3DPV7

REESE 7443942 Dodge Brake Control Adapter -valjaat

Varastossa
Tuote: AC8TMY Malli: 7443942Ristiviite: 3DPV7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrujen sovittimen johtosarja
Korkeus8.875 "
Pituus3.875 "
Koko3.875 x 1.875 x 8.875 "
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKokoLeveysHinta
REESE 7805142 Dodge-jarrujen johtosarja valmiiksi kytketty | AE4CRM 5JJJ6 78051422"Jarrujen johtosarja6.5936.6 x 3.9 x 2 "3 29 / 32 "€35.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7443942 Dodge Brake Control Adapter -valjaat
€23.76 / yksikkö