Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 742941142 Vetokoukku 2-5 / 16 tuumaa | AC2ZUJ 2PJ90

REESE 742941142 Vetopallo 2-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ZUJ Malli: 742941142Ristiviite: 2PJ90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vetokoukku
Pallo Dia.2-5 / 16 tuumaa
Kapasiteetti GVWR (Lb.)10,000
Varsi Dia.1-1 / 4 "
Varren pituus2.5 "
Tyyppikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 742941142 Vetopallo 2-5/16 tuumaa
€25.71 / yksikkö