Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 73817 Keltainen heijastin | AF6YFG 20PT16

REESE 73817 Heijastin Oranssi Pyöreä

Varastossa
Tuote: AF6YFG Malli: 73817Ristiviite: 20PT16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
VäriKeltainen
Halkaisija3.187 "
Pituus3.75 "
MateriaaliAkryyli, liima
ShapePyöreä
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8708998175

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusShapeLeveysPkg. MääräHinta
REESE 73887 Heijastin keltainen suorakulmio | AF6YFM 20PT58 738875 / 8 "Suorakulmio2.62 "2€5.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 73817 Heijastin Oranssi Pyöreä
€6.04 / yksikkö