Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7061200 Trailer Ball 2 Inch | AD6FJF 45C167

REESE 7061200 Perävaunupallo 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6FJF Malli: 7061200Ristiviite: 45C167

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun pallo
Kapasiteetti GVW7500 paunaa
Varren koko1"
Koko2"
Kielen kapasiteetti (paunaa)7500
Tyyppi (luokka)Taottu hiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Trailer Ball Dia. (Sisään) (2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7061200 Perävaunupallo 2 tuumaa
€20.75 / yksikkö