Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7054530 vastaanottimen lukkoliitin/kaksois | AD6FHX 45C158

REESE 7054530 Vastaanottimen lukkoliitin/kaksois

Varastossa
Tuote: AD6FHX Malli: 7054530Ristiviite: 45C158

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen lukko
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Avaimen tyyppisamoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaSuorittaa loppuunReikä dia.Avaimen tyyppiLukon tyyppiHinta
REESE 700651142 vetotangon lukko 5/8 tuuman kromattu | AB4GGA 1XUB8 700651142-III, IVKromattu teräs5 / 8 "-Yleismaailmallinen€19.60
REESE 7030200 Vastaanottimen lukko ruostumatonta terästä, halkaisija 5/8 tuumaa | AB6JBT 21T177 7030200-III, IVRuostumaton teräs5 / 8 "-Yleismaailmallinen€39.11
REESE 7030400 vastaanottimen lukko taivutettu tappi 5/8 tuuman halkaisija | AB6JBU 21T178 7030400-III, IVKiillotettu Chrome5 / 8 "-Yleismaailmallinen€27.43
REESE 7057130 Vastaanottimen lukko 3 1/2 tuuman jänneväli | AD6FHZ 45C160 7057130Ruostumaton teräs-tavallinen-Toisin-€40.41
REESE 7057830 Lukitusvastaanotin 3 1/2 tuuman taivutettu tappi | AD6FJD 45C165 7057830Teräs-kromi-samoin-€33.46
REESE 7033200 Dougbone Lock 5/8 - 1/2 tuuman halkaisija | AF2YKB 6ZAT6 7033200-Vkromi5/8 "- 1/2"-Taivutettu tappi€26.99
REESE 7033300 lukko taivutettu tappipiippu 5/8 tuuman halkaisija | AF2YKC 6ZAT7 7033300-Vkromi5 / 8 "-Taivutettu tappi€20.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7054530 Vastaanottimen lukkoliitin/kaksois
€48.34 / yksikkö