Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7052500 Vetovastaanottimen sovitin 2-1 / 1 tuumaa | AB4HYN 6T21

REESE 7052500 Hitch-vastaanotinsovitin 2 - 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6HYN Malli: 7052500Ristiviite: 21T102

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetovastaanottimen sovitin
Kapasiteetti GVW3500 lb
Suorittaa loppuunMusta
Pituus7"
Koko2 - 1-1 / 4 "
Kielen kapasiteetti (paunaa)300lbs
Tyyppi (luokka)Holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7052500 Hitch-vastaanotinsovitin 2 - 1-1/4 tuumaa
€34.16 / yksikkö