Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7008500 Perävaunupallo 3500 Lb Kromi | AF6YCY 20PM62

REESE 7008500 Perävaunupallo 3500 Lb Kromi

Varastossa
Tuote: AF6YCY Malli: 7008500Ristiviite: 20PM62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun pallo
Pallo Dia.2 sisään.
Kapasiteetti GVWR (Lb.)3500
Suorittaa loppuunkromi
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus2.375 "
Tyyppiinterlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8708998180

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7008500 Perävaunupallo 3500 Lb Kromi
€16.98 / yksikkö