Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 700791142 Quick Link 5/16 tuuman 5000 paunaa - 2 kpl pakkaus | AB4GGC 1XUC1

REESE 700791142 Pikalinkki 5/16 tuumaa 5000 Lb - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4GGC Malli: 700791142Ristiviite: 1XUC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalinkki
Kapasiteetti GVW5000 paunaa
Suorittaa loppuunKromattu
Reikä dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.Pkg. MääräHinta
REESE 700801142 Quick Link 1/4 tuumaa 3500 Lb. - 2 kpl pakkaus AB4GGD 1XUC2 7008011421 / 4 "2€5.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 700791142 Pikalinkki 5/16 tuumaa 5000 Lb - 2 kpl pakkaus
€10.45 /pakkaus