REESE 38186 Vetokoukun kiinnityslevy 25000 Lb. | AB6HXP 21T077

REESE 38186 Pintle Hook -asennuslevy 25000 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6HXP Malli: 38186Ristiviite: 21T077

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukun kiinnityslevy
Kapasiteetti GVW25,000 lb
Pituus15.25 "
Varren koko9"
Koko9 x 5 "levy
Kielen kapasiteetti (paunaa)4,000lbs
Tyyppi (luokka)V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8375
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVarren kokoKokoHinta
REESE 45294 Vetokoukun kiinnityslevy 18000 Lb. | AB6HXM 21T075 4529413 14 / 25 "8.5 "7-1 / 4 x 5 "levy€319.96
REESE 45156 Pintle Hook -asennuslevy 12000 Lb. | AB6HXN 21T076 4515612.5 "7.75 "6 x 5 "levy€157.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 38186 Pintle Hook -asennuslevy 25000 Lb.
€234.86 / yksikkö