Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 215111142 Useita pallokiinnikkeitä 1 7/8 ja 2 tuumaa | AB4GFP 1XUA6

REESE 215111142 Monipalloteline 1 7/8 ja 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GFP Malli: 215111142Ristiviite: 1XUA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUseita pallokiinnikkeitä
Kapasiteetti GVW2000/6000 paunaa
Pituus10 "
Varren koko2 x 2 "
Kielen kapasiteetti (paunaa)200/600
Tyyppi (luokka)III / IV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudota (2)
    • Sopii Ball Dia. (Tuumaa) (1-7 / 8 ja 2)
    • Nousu (3/4)
    • Trailer Ball Dia. (Tuumaa) (1 7/8 ja 2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 215111142 Monipalloteline 1 7/8 ja 2 tuumaa
€138.65 / yksikkö