FRIEDRICH ZCP12DB Kannettava ilmastointilaite, 1042W, 115VAC, R32 Kylmäaine | CH6TAB 60RE40

FRIEDRICH Kannettava ilmastointilaite ZCP12DB, 1042W, 115VAC, R32 kylmäaine

Tuote: CH6TAB Malli: ZCP12DBRistiviite: 60RE40
€1,211.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmastointi
Ilmavirta252 / 240 cfm
Ilmavirran suunta3 Way
Ympäristön toiminta-alue61-89 astetta F
Ampeeria10.2A ja 10.5A
Alue (neliö-Ft.)450 - 550 neliömetriä
Kompressorin tyyppiRotary
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti12000 XNUMX BTUH
JäähdytysmenetelmäIlmajäähdytteinen tuuletettu
Ilmankuivausnopeus3.5 pt./tunti.
Syvyys14 1 / 4 "
TullimääräLight Duty
EER9.5/8.4
Korkeus28 3 / 8 "
Hz60 Hz
Maks. Pakoputken pituus5 ft.
Maks. Syöttöletkun pituus5 ft.
NEMA-kokoonpanoLCDI, 5-15P
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaVain jäähdytys
Vaihe1
Virtajohdon pituus6 ft.
Kylmäaineen tyyppiR32
Jännite115V AC
Watts1042W
Leveys17 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH Kannettava ilmastointilaite ZCP12DB, 1042W, 115VAC, R32 kylmäaine
€1,211.74 / yksikkö