REELCRAFT TH88000 OMP -letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7LXZ

REELCRAFT TH88000 OMP letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: BT7LXZ Malli: TH88000 OMP

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,560.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.85 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine3000 psi
Paino88 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.51
HS-koodi8479899899

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TH88000 OMP letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€1,560.84 / yksikkö