Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S600608 1 Kiinnityskela | AD8WFQ 4NB36

REELCRAFT S600608 1 asennustelineen kela

Varastossa
Tuote: AD8WFQ Malli: S600608 1Ristiviite: 4NB36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukelan kiinnike
Tyyppi340 kääntökannatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S600608 1 asennustelineen kela
€155.73 / yksikkö