REELCRAFT RT625-OLP Letkukela, Sisähalkaisija 3/8 tuumaa, Letkun pituus 25 jalkaa | AY9WYE

REELCRAFT RT625-OLP letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, letkun pituus 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AY9WYE Malli: RT625-OLP

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy1/4 "NPT (M)
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/4 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino20 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft Series RT on taloudellinen valinta keskiraskaalle, kevyemmälle, jousivedettävälle letkukelalle sovelluksiin, jotka ovat vähemmän vaativia, mutta vaativat tuotteen, joka kestää teollista ja kaupallista käyttöä., , ,Kela on valmistettu kestävästä suunniteltu muovi, ,Yksittäin jauhemaalatut teräsosat tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta, ,Teräsohjainvarsi ja -jalka on leimattu rivoilla ja kulmilla maksimaalisen lujuuden ja kevyimmän painon varmistamiseksi, ,Laajentunut räikkä ja salparakenne vähentää huomattavasti kulumista ja lisää käyttöikä, ,Matalapaineinen 3/8 tuumaa x 25 jalkaa PVC-letku mukana; letku on tarkoitettu vain ilma- tai vesihuoltoon, ,Teollisuusluokan käyttöjousi täysin pakattuna ja pysyvästi tiivistettynä, ,Tuloletku on asennettu pohjaan, jotta kääntövarsi ei aiheuta liiallista rasitusta, ,Ohjainvarsi säätyy seitsemään asentoon, Valmistettu USA:ssa, , ,*Kela toimitetaan tuulen yläasennossa. Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoLetkuLetku päättyySalpaMax. PaineMaks. LämpötilaAsennuspistorasiaHinta
REELCRAFT RT803-OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Tärinänkestävä, itselukittuva300 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€360.11
REELCRAFT RT403-OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Tärinänkestävä, itselukittuva300 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€233.38
REELCRAFT RT835-OMP1 letkukela General Industrial 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTVarressa asennettu salpa vääntöjousella1,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto ja penkki-€537.66
REELCRAFT RT435-OHP1 -letkukela General Industrial 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTVarressa asennettu salpa vääntöjousella5,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto ja penkki-€525.85
REELCRAFT RT635-OMP1 Letkukela General Industrial 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTTärinänkestävä, itselukittuva1,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€495.40
REELCRAFT RT650-OMP1 -letkukela General Industrial 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(M) NPTTärinänkestävä, itselukittuva1,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€639.66
REELCRAFT RT635-OHP1 Letkukela General Industrial 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTTärinänkestävä, itselukittuva4,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€612.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT RT625-OLP letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, letkun pituus 25 jalkaa
€300.68 / yksikkö