REELCRAFT RSTW7450 OLP hitsausletkukela, 50 jalkaa 1/4 tuuman koko ID, 9/16 tuumaa kokoa F UNF, 200 psi maksimikäyttöpaine | CT8VWQ 56MW57

REELCRAFT RSTW7450 OLP hitsausletkukela, 50 jalkaa 1/4 tuuman koon ID, 9/16 tuuman koko F UNF, 200 psi maksimi käyttöpaine

Varastossa
Tuote: CT8VWQ Malli: RSTW7450 OLPRistiviite: 56MW57

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€958.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT RSTW7450 OLP hitsausletkukela, 50 jalkaa 1/4 tuuman koon ID, 9/16 tuuman koko F UNF, 200 psi maksimi käyttöpaine
€958.41 / yksikkö