REELCRAFT G 3050 Y1 -kaapelikela Staattinen purkaus 50 jalan kaapeli | AB9DGK 2CAJ4

REELCRAFT G 3050 Y1 kaapelikelan staattisen purkauksen 50 jalan kaapeli

Varastossa
Tuote: AB9DGK Malli: G 3050 Y1Ristiviite: 2CAJ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€715.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelikela (Dual Clamp)
LaakeritPysyvästi voideltu
Kaapelin pituus50ft.
Väripunainen
Drive TypeKevään paluu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus8.875 "
SalpaRachetin lukitus
Pituus8.625 "
AsennusLattia, seinä, katto, penkki tai kuorma-auto
TyyppiStaattinen purkauksen maadoitus
Leveys3 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT G 3050 Y1 kaapelikelan staattisen purkauksen 50 jalan kaapeli
€715.22 / yksikkö