REELCRAFT E9175 OHPBW Ultimate Duty -letkukela, 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | BT6DHE

REELCRAFT E9175 OHPBW Ultimate Duty -letkukela, 3/8 tuumaa x 75 jalkaa

Tuote: BT6DHE Malli: E9175 OHPBW
€2,280.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Ohjaustelan sijaintiPohjatuuli
LetkuKyllä
Letku päättyy3/8 "NPT (M)
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus75ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine4800 psi
Paino153 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.KoteloTuloaukkoSalpaMax. PaineHinta
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 letkukela 3/4 tuuman 50 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft.RasvatonRaskas kaksoisjalusta, teollisuus-Teräs-Standardi300 psi€2,362.50
REELCRAFT D9399 OLPBW1 letkukela 3/4 tuuman 100 jalan pituus 250 psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€2,058.81
REELCRAFT D9450 OLPBW1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€1,746.47
REELCRAFT D9375 OLPBW1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalan pituus 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€1,613.81
REELCRAFT D9300 OLSBW1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalan pituus 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ft.Pysyvästi voideltuHeavy Duty-Ruostumaton teräs-Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi€3,469.29
REELCRAFT D9399 OLPBW -letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 250 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€1,951.09
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty -letkukela, 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT E9175 OHPBW Ultimate Duty -letkukela, 3/8 tuumaa x 75 jalkaa
€2,280.87 / yksikkö