REELCRAFT 600967 1 Letkukela korilla 3/4 tuuman x 100 jalan letkutulppa | AD2BLL 3MJK2

REELCRAFT 600967 1 letkukela kärryllä 3/4 tuumaa x 100 jalkaa letkunkorkki

Varastossa
Tuote: AD2BLL Malli: 600967 1Ristiviite: 3MJK2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€949.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukela ostoskorilla
LaakeritPysyvästi voideltu
Väripunainen
rakentaminenKaikki pultatut yksiköt
Drive TypeKäsiveivi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus44.5 "
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus100ft.
Pituus27 "
Maks. Paineluokitus1000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)250-astetta F
Ei sisällyLetku
Kelan sisääntulo3/4 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu teräs
TyyppiHeavy Duty
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.3
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 600967 1 letkukela kärryllä 3/4 tuumaa x 100 jalkaa letkunkorkki
€949.30 / yksikkö