Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT 4-HR1005 1 Letkukelan puskurin käyttö AD8WFA: n kanssa AA9WPV 1GYJ2

REELCRAFT 4-HR1005 1 letkukelan puskurin käyttö AD8WFA:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA9WPV Malli: 4-HR1005 1Ristiviite: 1GYJ2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukelan puskuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisija AHalkaisija BCEHalkaisija DLetkutunnusKokoPainoHinta
REELCRAFT 1-HR1004-A 1 Letkukelan puskurin käyttö AC4DVW AD2WHE AD2WHF: n kanssa | AA9WPM 1GYH3 1-HR1004-A 1----0.625 "- 0.749"-€26.22
REELCRAFT 1-HR1004 1 Letkukelan puskurin käyttö AC4DVX AD2WHG AD2WHH: n kanssa | AA9WPN 1GYH4 1-HR1004 1------€27.60
REELCRAFT 1-HR1004-3 1 Letkukelan puskurin käyttö AC4DVY AD8VXU AD9EDT: n kanssa | AA9WPP 1GYH5 1-HR1004-3 1----0.438 "- 0.625"-€28.23
REELCRAFT 2-HR1004-3 1 Letkukelan puskurin käyttö AC4DVZ AD2WHJ AD7ZDC: n kanssa | AA9WPQ 1GYH6 2-HR1004-3 1------€28.94
REELCRAFT 3-HR1004-3 1 Letkukelan puskurin käyttö AD8VXX AD8VXY AD8VYA: n kanssa | AA9WPR 1GYH7 3-HR1004-3 1------€21.21
REELCRAFT 8-HR1004-3 1 letkukelan puskurin käyttö AD8WEU AE6BDF AE6CBP kanssa | AA9WPT 1GYH8 8-HR1004-3 1------€28.04
REELCRAFT 3-HR1005 1 Letkukelan puskurin käyttö AD8VYE: n kanssa AA9WPU 1GYJ1 3-HR1005 1------€58.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 4-HR1005 1 letkukelan puskurin käyttö AD8WFA:n kanssa
€58.67 / yksikkö