Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2 -mittari, sisäilman laatu, lämpötila ja kosteus, NIST-sertifioitu | CD4DDF

REED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2-mittari, sisäilman laatu, lämpötila ja kosteus, NIST-sertifioitu

Varastossa
Tuote: CD4DDF Malli: R9900-NIST

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€842.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sisäilman CO2-mittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R9900-NIST IAQ (indoor air quality) -mittari on ihanteellinen hiilidioksidin, suhteellisen kosteuden ja lämpötilan samanaikaiseen seurantaan kouluissa, tehtaissa, kasvihuoneissa, sairaaloissa, hotelleissa, toimistoissa ja muissa paikoissa, joissa hiilidioksiditasot ovat korkeat. Se voi myös laskea märkä- ja kastepistelämpötilat ja tilastolliset painotetut keskiarvot, kuten TWA (8 tunnin aikapainotettu keskiarvo) ja STEL (15 minuutin lyhytaikaisen altistuksen raja). Tämä R9900-NIST sisäilmanlaatumittari toimitetaan paristojen ja kovan kantolaukun kanssa.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R9900-NIST sisäilman laatumittari tarjoaa helposti luettavan taustavalaistun kolminkertaisen LCD-näytön, joka näyttää hiilidioksidin, suhteellisen kosteuden ja lämpötilan samanaikaisesti.
  • Sen vähän kulkeutuva, hajoamaton infrapuna-hiilidioksidianturi on varustettu käyttäjän säädettävällä äänihälyttimellä, joka antaa äänihälytyksen, jos hiilidioksidipitoisuus on liian suuri.
  • Tämä mittari saa virtaa 4 AA-paristosta, joiden pariston käyttöikä on noin 24 tuntia jatkuvassa käytössä.
  • Laitteessa on myös alhaisen akun ilmaisin ja automaattinen sammutus (20 minuutin kuluttua) akun käyttöiän säästämiseksi.
  • Sen tietojen säilytystoiminto jäädyttää tiedot/lukeman näytölle mittauksen näyttämiseksi pidemmäksi aikaa.
  • Tässä IAQ-mittarissa on maksimi-, minimi- ja keskimääräiset toiminnot mittaamaan 14 - 140 astetta F (-10 - 60 astetta C) lämpötilaa, 0 - 99.9 % suhteellista kosteutta ja 0 - 5000 ppm hiilidioksiditasoja.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • REED Instruments CA-52A Pehmeä kantolaukku: Tässä kantolaukussa on pääinstrumenttilokero, joka sopii tähän REED Instruments R9900-NIST -sisäilmanlaatumittariin, ja sivutasku tarvittavien tarvikkeiden asentamista varten.
  • REED Instruments Kosteuskalibraattorit: Nämä R9933, R9975 & R9980 kalibraattorit mahdollistavat manuaalisen kosteuskalibroinnin tässä IAQ-yksikössä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • NIST Kalibroitu

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kalibroida tämä REED Instruments R9900-NIST sisäilmanlaatumittari hiilidioksidin mittausta varten?

A.

  • Tämä mittari on kalibroitu tuoreessa, hyvin ilmastoidussa tilassa, aurinkoisella säällä, normaalilla 400 ppm hiilidioksidipitoisuudella.
  • Kytke mittari päälle ja paina CAL & MODE -painikkeita samanaikaisesti.
  • "400 ppm" & CAL pitäisi vilkkua nestekidenäytössä noin 5 minuutin ajan osoittaen manuaalisen kalibroinnin aktivoinnin.
  • Hiilidioksidin kalibrointi on valmis, kun vilkkuminen lakkaa. Mittarin pitäisi palata automaattisesti normaaliin mittaustilaan.
  • Pysäytä kalibrointi sammuttamalla mittari milloin tahansa.

K. Mitkä ovat ihanteelliset ympäristöolosuhteet tälle REED Instruments R9900-NIST -sisäilman laatumittarille?

V. Tämä REED Instruments R9900-NIST -sisäilmanlaatumittari toimii lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 14 - 122 astetta F (-10 - 50 astetta C) ja kosteudessa 10 - 85 %. Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa 14 - 140 astetta F (-10 - 60 astetta C).

K. Kuinka tämä REED Instruments R9900-NIST sisäilmanlaatumittari kalibroidaan kosteuden mittausta varten?

A.

  • Kosteusanturi kalibroidaan manuaalisesti 25 °C:ssa käyttämällä yhteensopivia 33 % & 75 % suolaliuoksia (kalibraattoreita).
  • Kytke mittari päälle ja liitä sen kosteusanturi 33 % suolapulloon.
  • Aloita kosteuden kalibrointi painamalla CAL- ja DP/WBT-painikkeita.
  • Kalibrointiarvo 33 % (32.7 %, jos lämpötila on 25 ºC) ja CAL:n pitäisi vilkkua nestekidenäytössä noin 60 minuutin ajan osoittaen manuaalisen kalibroinnin aktivoinnin.
  • Kun olet suorittanut 33 %:n kalibroinnin, liitä anturi 75 % suolapulloon ja paina ENTER-painiketta aloittaaksesi 75 %:n kalibroinnin.
  • Kalibrointiarvo 75 % (75.2 %, jos lämpötila on 25 ºC) ja CAL:n pitäisi vilkkua nestekidenäytössä noin 60 minuutin ajan ilmaisemaan kalibrointiprosessin.
  • Kalibroidaksesi vain 33 %, paina ESC-painiketta, kun 33 %:n kalibrointi on valmis.
  • Kalibroidaksesi vain 75 %, paina YLÖS- tai ALAS-painiketta CAL- ja DP/WBT-painikkeiden painamisen jälkeen.
  • Pysäytä kalibrointi sammuttamalla mittari milloin tahansa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2-mittari, sisäilman laatu, lämpötila ja kosteus, NIST-sertifioitu
€842.67 / yksikkö