Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED-VÄLINEET R2002-NIST-infrapunalämpömittari, laserosoitin, NIST-sertifioitu, 500 astetta. C | CD4CYJ

REED INSTRUMENTS R2002-NIST-infrapunalämpömittari, laserosoitin, NIST-sertifioitu, 500 astetta. C

Varastossa
Tuote: CD4CYJ Malli: R2002-NIST

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R2002-NIST infrapunalämpömittari on taskukokoinen kompakti infrapunalämpömittari, joka pystyy mittaamaan lämpötilaa -58 - 932 astetta F (-50 - 500 astetta C) +/-2 % tai 4 astetta F (2 astetta) C). Se soveltuu minimi-/maksimilämpötilan mittaamiseen mekaanisissa laakereissa/moottoreissa ja sähkölaitteissa lämmittimen/uunin lämpötilojen kalibrointiin ja säätöön; materiaalien seuranta lämmitys-/jäähdytysprosesseissa, laadunvalvonta, autodiagnostiikka ja LVI/R-energiakatselmukset vuotojen/tunkeutumisen tunnistamiseksi. R2002-NIST-lämpömittarissa on myös etäisyys-pistesuhde 8:1 kiinteällä 0.95 emissiivisuudella, joka kattaa 90 % kosketuksettomista lämpötilasovelluksista.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R2002-NIST infrapunalämpömittarissa on sisäänrakennettu laserosoitin kohdealueen tunnistamiseksi ja havaitun lämpötilan näyttämiseksi 1 tuuman LCD-näytöllä.
  • LCD-näytössä on taustavalaistu ominaisuus mittausten tekemiseen heikossa valaistuksessa.
  • Tämä lämpömittari voi näyttää lämpötilat sekä Fahrenheit- että Celsius-asteina ja säilyttää tiedot automaattisesti, jotta lukemat voidaan näyttää pidemmän aikaa.
  • Se saa virtansa 9 V akusta ja mukana tulee kantolaukku.
  • Tämä lämpömittari, jonka vasteaika on alle 1 sekunti, sisältää lisäksi alhaisen akun ilmaisimen ja automaattisen sammutuksen (8 sekunnin kuluttua) akun käyttöiän säästämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Reed-soittimet CA-52A Pehmeä kantolaukku: Tätä kantolaukkua käytetään lämpömittarin kuljettamiseen haluttuun paikkaan. Siinä on sivutaskut tarvikkeiden asentamista varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • NIST

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän REED Instruments R2002-NIST infrapunalämpömittarin käyttöolosuhteet?

A. REED Instruments R2002-NIST infrapunalämpömittaria käytetään lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 32 - 122 astetta C ja kosteudessa 0 - 50 %. Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -10 - 90 astetta F (-4 - 140 astetta C).

K. Mitä näkökenttä tarkoittaa tässä REED Instruments R2002-NIST infrapunalämpömittarissa?

A. REED Instruments R2002-NIST infrapunalämpömittarin 8:1 näkökenttä tarkoittaa, että jos yksikkö on 8 tuumaa kohteen pinnasta, kohteen halkaisijan on oltava vähintään 1 tuuma. Kohteen tulee olla suurempi kuin mittarin pisteen koko. Yleissääntönä on, että mitä pienempi kohde on, sitä lähempänä lämpömittarin tulisi olla sitä. Kohteen tulee olla kaksi kertaa pisteen kokoa suurempi suuren tarkkuuden vuoksi.

K. Minkä tyyppistä laseria tässä REED Instruments R2002-NIST infrapunalämpömittarissa käytetään?

A. REED Instruments R2002-NIST infrapunalämpömittari käyttää luokan 2 (II) laseria, jonka teho on alle 1 mW ja aallonpituus välillä 630–670 nm.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R2002-NIST-infrapunalämpömittari, laserosoitin, NIST-sertifioitu, 500 astetta. C
€284.26 / yksikkö