Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 6320-1500-0000 tunnin mittari Suorakulmainen lcd 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7

REDINGTON 6320-1500-0000 tuntimittari suorakulmainen LCD 3-30vdc

Varastossa
Tuote: AC3AGP Malli: 6320-1500-0000Ristiviite: 2PPX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 185 F
Kehys kasvot (tuumaa)2 X 1.1
Kehys kasvotyyppiSuorakulmainen
Kehys taakse (tuumaa)1.52
Syvyys1"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika999999.9
hyödyt1.79 "X 0.89" paneelin aukko
Syötteen tyyppi3 - 30 VDC
Pituus2"
AsennusmenetelmäLeikata
NEMA-luokitus4,4X, 12
Numeroiden määrä8
Nollaa tyyppiEi voi nollata
Temp. alue-40 - 185 F
Päätteen tyyppiPäätelohko
Aika-alue (tuntia)99999999
Ajastinalue9999999.9
Tyyppinestekidenäyttö
Jännite3 - 30 VDC
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNollaa tyyppiJänniteHinta
REDINGTON 6320-0500-0000 käyttötuntimittari Suorakulmainen kuivakosketin Lcd AC3AGK 2PPW6 6320-0500-0000Ei voi nollataKuiva kosketus€76.93
REDINGTON 6320-2500-0000 tunnin mittari Suorakulmainen lcd 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7 6320-2500-0000manuaalinen3 - 300 VDC tai 20 - 300 VAC€91.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 6320-1500-0000 tuntimittari suorakulmainen LCD 3-30vdc
€75.88 / yksikkö