Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WW-1226 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 25 pk | CD2WMF 2G560

RED HEAD WW-1226 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: CD2WMF Malli: WW-1226Ristiviite: 2G560
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
€226.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusUL
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus2.75 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1 / 8 "
Min. Upotus2.25 "
StandardiAA-1923A tyyppi 4
KierreTäysin kierretty
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiLaajennuskiila-ankkuri
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4760
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WW-1226 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 25 pk
€226.09 /pakkaus