Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WS-3870 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 50PK | CG8YRZ 15X109

RED HEAD WS-3870 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8YRZ Malli: WS-3870Ristiviite: 15X109

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus7"
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin1-1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus5 1 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus3 7 / 8
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)13,720
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)13,720
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WS-3870 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 PK
€240.59 /pakkaus