Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SWW-3850 mekaaninen ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/8 x 5 tuumaa, 50 pk | AA7GFL 15X751

RED HEAD SWW-3850 mekaaninen ankkuri, 316 ruostumaton teräs, koko 3/8 x 5 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA7GFL Malli: SWW-3850Ristiviite: 15X751
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
€675.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3.125 "
Min. Upotus1.5 "
thread Pituus3.75 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiHex
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2620
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SWW-3850 mekaaninen ankkuri, 316 ruostumaton teräs, koko 3/8 x 5 tuumaa, 50 pk
€675.70 /pakkaus