Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SWW-1432 Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/4 X 3-1/4 tuuman koko, 100Pk | AA7FUH 15X086

RED HEAD SWW-1432 kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, koko 1/4 x 3-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA7FUH Malli: SWW-1432Ristiviite: 15X086

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€527.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3.25 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1-1 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1.125
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus2 1 / 4
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiTäysin kierretty
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1400
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1780

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SWW-1432 kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, koko 1/4 x 3-1/4 tuumaa, 100 pk
€527.01 /pakkaus