Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SLDT-3850 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, 3/8 x 5 tuumaa, 40 pk | AA7GFG 15X743

RED HEAD SLDT-3850 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, koko 3/8 x 5 tuumaa, 40 pk

Varastossa
Tuote: AA7GFG Malli: SLDT-3850Ristiviite: 15X743

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€632.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus5"
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3.5 "
Min. Upotus1.5 "
TyyppiSuuri halkaisija
Lopullinen leikkaus (Lb.)3416
Lopullinen jännitys (paunaa)1968

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SLDT-3850 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, koko 3/8 x 5 tuumaa, 40 pk
€632.84 /pakkaus