Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SLDT-3830 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, 3/8 x 3 tuumaa, 50 pk | AA7GFE 15X741

RED HEAD SLDT-3830 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, koko 3/8 x 3 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA7GFE Malli: SLDT-3830Ristiviite: 15X741
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
€570.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus3"
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1.5 "
Min. Upotus1.5 "
TyyppiSuuri halkaisija
Lopullinen leikkaus (Lb.)3416
Lopullinen jännitys (paunaa)1968

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SLDT-3830 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, koko 3/8 x 3 tuumaa, 50 pk
€570.50 /pakkaus