Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD RT-114 Drop-In ankkurin asetustyökalu, 1/4 tuuman koko | AC8GNB 3A497

RED HEAD RT-114 Drop-In ankkurin asetustyökalu, 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8GNB Malli: RT-114Ristiviite: 3A497

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrop-in Anchor Setting -työkalu
rakentaminenTeräs
Kierteen koko1 / 4-20
käytätPunainen pää RM, SRM, RL 1/4 "upotettavat ankkurit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD RT-114 Drop-In ankkurin asetustyökalu, 1/4 tuuman koko
€8.05 / yksikkö