Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD RL-58 Drop-In ankkuri, Teräs, 1 tuuman halkaisija, 25PK | CG8YQY 2G480

RED HEAD RL-58 Drop-In-ankkuri, teräs, halkaisija 1 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8YQY Malli: RL-58Ristiviite: 2G480

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus2 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.5 / 8 vuonna
Poranterän koko7 / 8 vuonna
Drive-työkalut4CB96
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys2 1/2 tuumaa
Kierteen syvyys1"
Kierteen koko5 / 8 "-11
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)7,440
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)8,640

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD RL-58 Drop-In-ankkuri, teräs, halkaisija 1 tuumaa, 25PK
€109.99 /pakkaus