RED HEAD RL-34 Drop-In ankkuri, Teräs, 1-1/4 tuumaa, 25PK | CG8YQW 2G478

RED HEAD RL-34 Drop-In ankkuri, teräs, halkaisija 1-1/4 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8YQW Malli: RL-34Ristiviite: 2G478

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 1 / 4 "
Ankkurin pituus3 3 / 16 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.3 / 4 vuonna
Poranterän koko1 vuonna
Drive-työkalut3A498
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys3 3/16 tuumaa
Kierteen syvyys1 1 / 4 "
Kierteen koko3 / 4 "-10
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)10,480
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9,480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD RL-34 Drop-In ankkuri, teräs, halkaisija 1-1/4 tuumaa, 25PK
€173.55 /pakkaus