Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD LDT-3850 Ankkuri, Rakenne, 40Pk | AD6WCY 4BU97

RED HEAD LDT-3850 ankkuri, rakenne, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD6WCY Malli: LDT-3850Ristiviite: 4BU97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen ankkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Poranterän koko5 / 16 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus5"
MateriaaliKarkaistu teräs
Maks. Työn paksuus3.5 "
Min. Upotus1.5 "
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)3500
Lopullinen jännitys (paunaa)8500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD LDT-3850 ankkuri, rakenne, 40 pk
€170.28 /pakkaus