Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD LDT-1250 Ankkuri, Rakenne, 25Pk | AD6WDB 4BY10

RED HEAD LDT-1250 ankkuri, rakenne, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6WDB Malli: LDT-1250Ristiviite: 4BY10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen ankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poranterän koko7 / 16 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus5"
MateriaaliKarkaistu teräs
Maks. Työn paksuus2.5 "
Min. Upotus2"
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)8550
Lopullinen jännitys (paunaa)10,488

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD LDT-1250 ankkuri, rakenne, 25 pk
€146.41 /pakkaus